Skruvdragare för spår, kort, mejselbredd b: 6,5mm

Art-nr.: 664100 6,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
515 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
mejselbredd b 6,5 mm
klingbeteckning 4
mejseltjocklek a 1 mm
klinglängd 30 mm
totallängd 75 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 664100 6,5
EAN/GTIN 7610733086221
Tillverkarens nummer 135.4-30

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Smidd planparallell klinga.

Norm:

Motsvarar DIN 5265B.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad; svart egg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen