Verktygssortiment V / 100 delar − grundutrustning

Art-nr.: 680570
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680570
EAN/GTIN 2050001021854

Benämning

Användningsdata:

Vanliga sortiment för förvaring i verkstadsvagnar, arbetsbänkar, lådor etc.

Leveransinnehåll:

Tajima rullmåttband: 1 st. nr 462300 strl. 5
DICK halvrund fil 200 mm, huggning: 1 st nr 513200 strl 200
Filskaft av hårdträ: 1 st. nr 519400 strl. 120
Sats med nyckelfilar i plåtetui: 1 st nr 518950 (6 delar)
handstålborste: 1 st nr 575000 strl 4
GARANT sats med dubbla u-nycklar: 1 st nr 610610 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT ringnyckelsats: 1 st nr 615610 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)
Vinkelskruvmejselsats insex för Torx®: 1 st nr 626072 strl. 8 (2 - 10 mm)
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum inklusive drivdelar: 1 st nr 638018 storlek 12 (33 delar)
Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660711 strl. 5 (3,5 - 8 mm)
150 spänningsprovare 110 − 250 V: 1 st nr 665014 storlek 2,5
PB Swiss Tools spårskruvmejsel kort: 1 st. nr 664100 strl. 6,5
PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips kort: 1 st nr 668000 strl. 2K
Skruvmejselsats för Phillips: 1 st nr 668411 strl 3 (1-3)
GARANT Kraftkombitång, förkromad: 1 st nr 700340 strl 180
KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705700 strl 250
GARANT sidavbitare, förkromad: 1 st nr 724840 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 stl 6 (2 - 6; 120 mm)
Smideshammare: 1 st nr 750125 strl 500
Wera plasthammare med uretaninsatser: 1 st nr 754200 strl 32
PB Swiss Tools syl 200 mm lång med plasthandtag: 1 st nr 831600 strl 110
RENNSTEIG trekantigt skavstål med trähandtag: 1 st nr 836010 strl 150
RENNSTEIG planskavstål med trähandtag: 1 st nr 837020 strl 200
Tajima universalkniv, 18 mm-blad: 1 st nr 845030 strl. 2K
oljekanna av plast med mässingsrör: 1 st nr 083529 strl 80
Teleskopmagnet: 1 st nr 081650 (längd 160 − 670 mm)
ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen