{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Classic | |
mejselbredd b | 5,5 mm | |
klingbeteckning | 3 | |
mejseltjocklek a | 0,8 mm | |
klinglängd | 30 mm | |
totallängd | 75 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 664100 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086214 | |
Tillverkarens nummer | 135.3-30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för spår, kort, mejselbredd b: 5,5mm
på begäran
I lager
673 styck i lager
71,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
420 styck i lager
55,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
365 styck i lager
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 75 mm | 82 mm | 85 mm |
klinglängd | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
mejselbredd b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
mejseltjocklek a | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |