Skruvdragare för spår, kort 5,5 mm

Art-nr: 664201 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mejselbredd b 5,5 mm
    mejseltjocklek a 1 mm
    klinglängd 25 mm
    totallängd 82 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 664201 5,5
    EAN/GTIN 4045197951526
    Tillverkarens nummer 664201 5,5

    Benämning

    Utförande:

    Flerkomponents krafthandtag med moment-och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

    Norm:

    Motsvarar DIN 5265B.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen