Verkstadssortiment, Antal verktyg: 36

Art-nr.: 955018 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
fyrkantsfäste 1/2 tum
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
Bredd 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 20
djup i G 16
Utförande för utdragslåda i verktygsvagn
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955018 36
EAN/GTIN 4067263934950
Tillverkarens nummer 955018 36

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).
Verkstadsvagn nr 914520914582.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955018: 1 St.
HOLEX ringskruvnycklar nr 613950 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
HOLEX Spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640190 storlek 1/2: 1 St.
HOLEX förlängning 1/2 tum nr 641020 storlek 125; 250: 1 st vard.
HOLEX T-handtag 1/2 tum nr 641320 storlek 295: 1 St.
HOLEX kardanknut 1/2 tum nr 641620 storlek 1/2: 1 St.
HOLEX 12-kantinsats 1/2 tum nr 642120 storlek 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.
HOLEX 12-kantinsats lång 1/2 tum nr 642520 storlek 17; 19; 21: 1 st vard.
HOLEX skruvdragare för spår nr 660701 storlek 3,5; 5,5: 1 st vard.
HOLEX kort skruvdragare för spår nr 664201 storlek 5,5: 1 St.
HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668401 storlek 1; 2: 1 st vard.
HOLEX kort skruvdragare för Phillips nr 668471 storlek 2: 1 St.
HOLEX vanadinkombinationstång nr 703000 storlek 180: 1 St.
HOLEX polygriptång nr 706151 storlek 250: 1 St.
HOLEX klensmideshammare nr 750125 storlek 300: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen