{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
bredd B | 50 mm | |
höjd h | 32 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 400 Nm | |
stickmått S | 25 mm | |
Antal tänder | 60 | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657600 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034543 | |
Tillverkarens nummer | 58250040 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Omställbart spärrhuvud., Typ-fyrkantsfäste: 2-3/4tum
på begäran
I lager
208 styck i lager
1 745,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
956,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
216 styck i lager
1 416,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 50 mm | 43 mm | 39 mm |
kontinuerlig belastbarhet | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
insticksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
höjd h | 32 mm | 29 mm | 20,5 mm |
Omställbar spärrnyckel | Ja | Ja | Ja |
Antal tänder | 60 | 52 | 48 |
Produktslag | Spärrhuvud | Spärrhuvud | Spärrhuvud |