Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 200Nm

Art-nr.: 657272 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 718,52 SEK /st.
  • 1 733,05 SEK /st.
på begäran
I lager
412 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 459 mm
momentintervall 40 Nm - 200 Nm
skalgradering 1 delstreck = 1 Nm
vikt 1 000 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 335 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657272 200
EAN/GTIN 4045197804129
Tillverkarens nummer 657272 200

Benämning

Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.
Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.
Måttenheter: Nm, lbfft.
Spärrhuvud med oförlorbart vändbart fyrkantfäste och låsstift för höger- och vänsterdragning.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns ”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

±3 % av indikerat värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen