{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 587 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 300 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 1 350 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 460 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657272 300 | |
EAN/GTIN | 4045197804136 | |
Tillverkarens nummer | 657272 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 300Nm
på begäran
I lager
222 styck i lager
2 365,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 036,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
momentintervall | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkanturtag) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala |
Feedback | utlösande | utlösande |