Momentnyckel med spärr 20 Nm

Art-nr: 657272 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 691,89 SEK /st.
  • 1 666,37 SEK /st.
på begäran
I lager
760 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 20 Nm
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    totallängd L 232 mm
    momentintervall 4 Nm - 20 Nm
    skalgradering 1 delstreck = 0,1 Nm
    vikt 400 g
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    visning analog
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
    Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
    Mätteknik mekanisk
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 166 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 657272 20
    EAN/GTIN 4045197439420
    Tillverkarens nummer 657272 20

    Benämning

    Utförande:

    Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.
    Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.
    Måttenheter: Nm, lbfft.
    Med omställbart spärrhuvud och fast fyrkant − enbart för högerdragning.

    Funktion:

    När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns ”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

    Användningsdata:

    För mindre till medelstora modeller.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Noggrannhet:

    ±3 % av indikerat värde.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Anmärkning:

    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen