{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 000 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 330 mm | |
momentintervall | 200 Nm - 1 000 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 5 700 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 175 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657272 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197892041 | |
Tillverkarens nummer | 657272 1000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med spärr 1000 Nm
på begäran
I lager
36 styck i lager
11 213,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
17 401,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
Loggbara data | nej | nej |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Feedback | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 175 | 1 637 |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel |