{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 230 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,25 Nm | |
vikt | 250 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 162 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657235 25 | |
EAN/GTIN | 4560138448878 | |
Tillverkarens nummer | QL25N-MH |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med inställn.skala 25 Nm
på begäran
I lager
69 styck i lager
3 005,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
812 styck i lager
2 954,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
2 121,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
4 558,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm | Nm |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | optisk ;haptisk |
totallängd L | 230 | 242 | 225 | 345 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar | ställbar | ställbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |