Momentnyckel med inställn.skala 100 Nm

Art-nr: 657235 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 730,04 SEK /st.
  • 717,27 SEK /st.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 100 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 335 mm
momentintervall 20 Nm - 100 Nm
skalgradering 1 delstreck = 1 Nm
vikt 650 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 255 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657235 100
EAN/GTIN 4562135127350
Tillverkarens nummer QL100N4

Benämning

Utförande:

Enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen. Med omställbart spärrhuvud och anslutningsfäste för hylsor.
Måttenheter: Nm.
Med grepp av konstharts.

Funktion:

Vid inställt värde ger momentnyckeln ”signal” (hör- och kännbar)och därefter är nyckeln genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora och stora serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen