{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 420 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 995 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 420 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | |
vikt | 4 000 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 900 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657235 420 | |
EAN/GTIN | 4560138447604 | |
Tillverkarens nummer | QL420N |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med inställn.skala, maximalt vridmoment: 420Nm
på begäran
I lager
20 styck i lager
9 095,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
7 501,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm |
visning | analog | analog |
Loggbara data | nej | nej |
vikt | 4 000 g | 2 500 g |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | Släpvisare |