{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 345 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 1 110 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk långvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 266 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 271,8 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657735 25 | |
EAN/GTIN | 4045197684820 | |
Tillverkarens nummer | 657735 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med vikfunktion med skala 25 Nm
på begäran
I lager
32 styck i lager
4 558,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
812 styck i lager
2 954,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
2 121,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm |
Utlösningssignal | optisk ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
totallängd L | 345 | 242 | 225 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 | ±3 | ±3 |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar | ställbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |