Momentnyckel utan insticksverktyg 130 Nm

Art-nr: 657215 130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 657,69 SEK /st.
  • 688,29 SEK /st.
på begäran
I lager
112 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 130 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730 Quick
totallängd L 410 mm
momentintervall 25 Nm - 130 Nm
momentintervall 20 lbffot - 95 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 2,5 Nm
vikt 1 080 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
hållare för insticksverktyg 14×18 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 390 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 415 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657215 130
EAN/GTIN 4018754268863
Tillverkarens nummer 50184012

Benämning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582657950.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.
Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsatällningsknapp.​ Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen