Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 20L Nm

Art-nr: 657105 20L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
220 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 20 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730 Quick
momentintervall 4 Nm - 20 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,5 Nm
vikt 320 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Knäckfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/snabbytesfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 174 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 191,5 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657105 20L
EAN/GTIN 2050002047174

Benämning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Med omställbart spärrhuvud.
Måttenheter: Nm.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.
Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsatällningsknapp.​ Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen