Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 400 Nm

Art-nr: 657105 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 699,70 SEK /st.
  • 1 685,17 SEK /st.
på begäran
I lager
169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 400 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730 Quick
momentintervall 80 Nm - 400 Nm
momentintervall 60 lbffot - 300 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 10 Nm
vikt 1 660 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
hållare för insticksverktyg 14×18 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Knäckfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/snabbytesfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 570 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 595 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657105 400
EAN/GTIN 2050002047235

Benämning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Med omställbart spärrhuvud.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.
Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsatällningsknapp.​ Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen