Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 200 Nm

Art-nr: 657105 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 691,89 SEK /st.
  • 1 666,37 SEK /st.
på begäran
I lager
219 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 200 Nm
    Dragriktning Höger- och vänsterdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
    Utbytbart verktyg Insticksverktyg
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Serie MANOSKOP® 730 Quick
    momentintervall 40 Nm - 200 Nm
    momentintervall 30 lbffot - 145 lbffot
    skalgradering 1 delstreck = 5 Nm
    vikt 1 250 g
    Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    hållare för insticksverktyg 14×18 mm
    visning analog
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
    Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
    Mätteknik mekanisk
    Knäckfunktion nej
    Slipperfunktion nej
    QuickRelease/snabbytesfunktion nej
    Släpvisare nej
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 435 mm
    Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 460 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 657105 200
    EAN/GTIN 2050002047228

    Benämning

    Utförande:

    Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
    Med omställbart spärrhuvud.
    Måttenheter: Nm, lbfft.

    Funktion:

    När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.
    Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsatällningsknapp.​ Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

    Användningsdata:

    Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Anmärkning:

    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen