{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 340 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 655 mm | |
momentintervall | 68 Nm - 340 Nm | |
momentintervall | 50 lbffot - 250 lbffot | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 1 650 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | digital | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | nej | |
Displaydiagonal | 3,5 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 567 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655550 340 | |
EAN/GTIN | 4045197727879 | |
Tillverkarens nummer | 655550 340 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
elektronisk momentnyckel med digitalt mätur, maximalt vridmoment: 340Nm
på begäran
I lager
35 styck i lager
7 619,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
4 672,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 791,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
12 557,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
9 257,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
12 557,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
visning | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
momentintervall | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven |
maximalt vridmoment | 340 Nm | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | elektroniskt | elektroniskt | mekanisk | elektroniskt | elektroniskt | elektroniskt |
Feedback | visande | visande | utlösande | visande | visande; utlösande; akustisk signal | visande |