{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 340 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 640 mm | |
momentintervall | 68 Nm - 340 Nm | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 2 320 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 531,2 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 556,2 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655345 340 | |
EAN/GTIN | 4045197503855 | |
Tillverkarens nummer | 655345 340 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnyckel, maximalt vridmoment: 340Nm
på begäran
I lager
29 styck i lager
4 676,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 794,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
7 626,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
12 568,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
9 265,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
12 568,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
visning | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
momentintervall | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven |
maximalt vridmoment | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | elektroniskt | mekanisk | elektroniskt | elektroniskt | elektroniskt | elektroniskt |
Feedback | visande | utlösande | visande | visande | visande; utlösande; akustisk signal | visande |