{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 6 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 225 mm | |
momentintervall | 1,2 Nm - 6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 400 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 144 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 180 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655520 6 | |
EAN/GTIN | 4045197549907 | |
Tillverkarens nummer | 655520 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med mätur, maximalt vridmoment: 6Nm
på begäran
I lager
82 styck i lager
3 137,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
3 073,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Loggbara data | nej | nej |
momentintervall | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
maximalt vridmoment | 6 Nm | 6 Nm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | ±4 % |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Feedback | visande | utlösande |