{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 850 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | CTB2-G | |
totallängd L | 1 565 mm | |
momentintervall | 170 Nm - 850 Nm | |
upplösning | 1 Nm | |
vikt | 5 140 g | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | Elektromekanisk utlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 398 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655360 850 | |
EAN/GTIN | 2050001023186 | |
Tillverkarens nummer | CTB850N2X32D-G |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momentkontrollnyckel, maximalt vridmoment: 850Nm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
57 533,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
16 587,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
16 587,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | haptisk; akustiskt; haptisk | haptisk; akustiskt; haptisk |
mätmetod | vridmoment | Vridmoment; Vridvinkel | Vridmoment; Vridvinkel |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | digital, inställbar | digital, inställbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |