{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 360 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | CTB2-G | |
totallängd L | 815 mm | |
momentintervall | 72 Nm - 360 Nm | |
upplösning | 0,4 Nm | |
vikt | 1 130 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | Elektromekanisk utlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 722 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655360 360 | |
EAN/GTIN | 2050001023162 | |
Tillverkarens nummer | CTB360N2X22D-G |