Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® E16

Art-nr: 642700 E16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil E16
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 14,7 mm
⌀ utgångssidan 19 mm
Längd 38 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642700 E16
EAN/GTIN 4018754007295
Tillverkarens nummer 03270016

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Ingen glidning över skruvhörn. Skonsam mot skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundfinishyta.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen