{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | E11 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Profilmått A | 10,1 mm | |
⌀ utgångssidan | 14 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642700 E11 | |
EAN/GTIN | 4018754007264 | |
Tillverkarens nummer | 03270011 | |
Tillverkare | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |