Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® E12

Art-nr: 642700 E12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil E12
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 11,1 mm
⌀ utgångssidan 14,9 mm
Längd 38 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642700 E12
EAN/GTIN 4018754007271
Tillverkarens nummer 03270012

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Ingen glidning över skruvhörn. Skonsam mot skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundfinishyta.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen