{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 28 mm | |
Längd | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad, med plastisolering | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637656 17 | |
EAN/GTIN | 4007555300179 | |
Tillverkarens nummer | 300179 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum isolerad, nyckelvidd: 17mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
188,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 081 styck i lager
61,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
930 styck i lager
72,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
158,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 28 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad, med plastisolering | förkromad | förkromad | plastisolerad |
nyckelvidd | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |