{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 20,5 mm | |
Längd | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad, med plastisolering | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637656 12 | |
EAN/GTIN | 4007555300124 | |
Tillverkarens nummer | 300124 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum isolerad 12 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
183,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 639 styck i lager
44,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
338 styck i lager
68,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
232 styck i lager
140,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Längd | 45 | 25 | 25 | 45 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad, med plastisolering | förkromad | förkromad | plastisolerad |
nyckelvidd | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |