{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 28,5 mm | |
Längd | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | |
Yta | plastisolerad | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637687 17 | |
EAN/GTIN | 4067263080466 | |
Tillverkarens nummer | 637687 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad 17 mm
på begäran
I lager
138 styck i lager
157,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 121 styck i lager
61,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
946 styck i lager
71,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 28,5 mm | 23,4 mm | 23,4 mm |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 45 mm | 27 mm | 27 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Yta | plastisolerad | förkromad | förkromad |
nyckelvidd | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |