Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad 15 mm

Art-nr.: 637687 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
234 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 15 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 26 mm
Längd 45 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel
Yta plastisolerad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637687 15
EAN/GTIN 4067263080442
Tillverkarens nummer 637687 15

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 637681637689) kombineras med varandra.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad 15 mm

Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad 15 mm

på begäran
I lager
234 styck i lager
151,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
743 styck i lager
54,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
602 styck i lager
73,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 26 mm 20,9 mm 20,9 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum
Längd 45 mm 27 mm 27 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
nyckelvidd 15 mm 15 mm 15 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen