Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 17mm

Art-nr.: 637220 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
827 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 23,4 mm
Längd 27 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637220 17
EAN/GTIN 4045197163233
Tillverkarens nummer 637220 17

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 637232; HOLEX: Nr 637222).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 17mm

Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 17mm

på begäran
I lager
827 styck i lager
61,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
859 styck i lager
68,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
891 styck i lager
71,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 002 styck i lager
72,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager
157,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 23,4 mm 23,4 mm 23,4 mm 23,4 mm 28,5 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive 6-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 6-kants skruvmejsel
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum
Längd 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 45 mm
nyckelvidd 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen