Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 9mm

Art-nr.: 637220 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
974 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 13,4 mm
Längd 25 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637220 9
EAN/GTIN 4045197163158
Tillverkarens nummer 637220 9

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 637232; HOLEX: Nr 637222).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 9mm

Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 9mm

på begäran
I lager
974 styck i lager
44,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
780 styck i lager
56,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 024 styck i lager
68,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
893 styck i lager
68,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive 12-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum
Längd 25 mm 25,5 mm 25,5 mm 25 mm
nyckelvidd 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen