{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 4 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Sexkanthylsnyckelprofil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
lämplig för tum (amerikanska dim) | 5/32 tum | |
⌀ utgångssidan | 6,8 mm | |
Längd | 24,8 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631225 4 | |
EAN/GTIN | 4045197496935 | |
Tillverkarens nummer | 631225 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 4mm
på begäran
I lager
849 styck i lager
41,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
979 styck i lager
32,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 108 styck i lager
46,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
nyckelvidd | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |