Sexkantinsats 1/4 tum Surface Drive 8 mm

Art-nr: 631225 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 058 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 8 mm
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
    Norm DIN 3124
    lämplig för tum (amerikanska dim) 5/16 tum
    ⌀ utgångssidan 11,9 mm
    Längd 24,8 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    med AS-drive-profil Nej
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 631225 8
    EAN/GTIN 4045197497055
    Tillverkarens nummer 631225 8

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
    Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
    Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Hylsor med hål.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen