{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 5,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Sexkanthylsnyckelprofil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
lämplig för tum (amerikanska dim) | 13/64 tum | |
⌀ utgångssidan | 8,7 mm | |
Längd | 24,8 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631225 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197496997 | |
Tillverkarens nummer | 631225 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 5,5mm
på begäran
I lager
1 072 styck i lager
41,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 048 styck i lager
30,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
475 styck i lager
109,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 012 styck i lager
45,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 8,7 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
nyckelvidd | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |