{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 4,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Sexkanthylsnyckelprofil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 7,4 mm | |
Längd | 24,8 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631225 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197496959 | |
Tillverkarens nummer | 631225 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 4,5mm
på begäran
I lager
1 249 styck i lager
41,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 454 styck i lager
30,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 720 styck i lager
47,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
nyckelvidd | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |