Elektronikskruvdragare, för Torx®, Torx®-profil: TX15

Art-nr.: 625775 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX15
klinglängd 80 mm
totallängd 173 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Vridbar kåpa Ja
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625775 TX15
EAN/GTIN 7610733268580
Tillverkarens nummer 8124.B 15-80

Benämning

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svart spets
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Från TX6 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Elektronikskruvdragare, för Torx®, Torx®-profil: TX15

Elektronikskruvdragare, för Torx®, Torx®-profil: TX15

på begäran
I lager
40 styck i lager
99,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 115 styck i lager
86,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
totallängd 173 mm 175 mm
klinglängd 80 mm 80 mm
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering kromvanadin-specialstål
Hål i Torx®-profil Ja Ja
Torx®-profil TX15 TX15
Produktslag Skruvmejslar Skruvdragare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen