Elektronikskruvdragare, för Torx® TX3

Art-nr: 625775 TX3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil TX3
    klinglängd 40 mm
    totallängd 133 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
    Vridbar kåpa Ja
    Hål i Torx®-profil Nej
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625775 TX3
    EAN/GTIN 7610733268504
    Tillverkarens nummer 8124.3-40

    Benämning

    Utförande:

    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svart spets
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
    Från TX6 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

    Användningsdata:

    För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen