Elektronikskruvdragare, för Torx®, Torx®-profil: TX4

Art-nr.: 625775 TX4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX4
klinglängd 40 mm
totallängd 133 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Vridbar kåpa Ja
Hål i Torx®-profil Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625775 TX4
EAN/GTIN 7610733268511
Tillverkarens nummer 8124.4-40

Benämning

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svart spets
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Från TX6 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen