Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 46 mm

Art-nr.: 618500 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 46 mm
nyckellängd 280 mm
ring-⌀ D 69 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618500 46
EAN/GTIN 4010886603444
Tillverkarens nummer 8611 / 440 C 46

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör)  46 mm

Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 46 mm

på begäran
I lager
40 styck i lager
693,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
403 styck i lager
596,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad förkromad
ring-⌀ D 69 mm 68 mm
nyckellängd 280 mm 280 mm
nyckelvidd 46 mm 46 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen