Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 30 mm

Art-nr.: 618500 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
159 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 30 mm
nyckellängd 200 mm
ring-⌀ D 48 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618500 30
EAN/GTIN 4010886603406
Tillverkarens nummer 8571 / 440 C 30

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör)  30 mm

Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 30 mm

på begäran
I lager
159 styck i lager
394,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
593 styck i lager
320,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
453,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad förkromad
ring-⌀ D 48 mm 46 mm
nyckellängd 200 mm 200 mm 310 mm
nyckelvidd 30 mm 30 mm 30 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnycklar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen