Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 36 mm

Art-nr.: 618500 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 36 mm
nyckellängd 245 mm
ring-⌀ D 55 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618500 36
EAN/GTIN 4010886603420
Tillverkarens nummer 8591 / 440 C 36

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör)  36 mm

Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 36 mm

på begäran
I lager
101 styck i lager
482,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
455 styck i lager
434,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad förkromad
ring-⌀ D 55 mm 53 mm
nyckellängd 245 mm 245 mm
nyckelvidd 36 mm 36 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen