Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 32 mm

Art-nr.: 618500 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 32 mm
nyckellängd 235 mm
ring-⌀ D 49 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618500 32
EAN/GTIN 4010886603413
Tillverkarens nummer 8581 / 440 C 32

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör)  32 mm

Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 32 mm

på begäran
I lager
97 styck i lager
417,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
647 styck i lager
358,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad förkromad
ring-⌀ D 49 mm 48 mm
nyckellängd 235 mm 235 mm
nyckelvidd 32 mm 32 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen