Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör), nyckelvidd: 36mm

Art-nr.: 618510 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
399 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 36 mm
nyckellängd 245 mm
ring-⌀ D 53 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618510 36
EAN/GTIN 4045197972965
Tillverkarens nummer 618510 36

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen