{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 36 mm | |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | |
nyckellängd L | 440 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 53 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 60 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197441805 | |
Tillverkarens nummer | 615950 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 36X41 mm
på begäran
I lager
1 590 styck i lager
387,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
381,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
838 styck i lager
564,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 440 | 440 | 440 |
Nyckelvidd 1 | 36 | 36 | 36 |
Nyckelvidd 2 | 41 | 41 | 41 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 53 | 53 | 53 |
maximal ring-⌀ D2 max | 60 | 60 | 60 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |