{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
nyckellängd L | 239 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197160973 | |
Tillverkarens nummer | 615950 14X15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 14X15 mm
på begäran
I lager
836 styck i lager
71,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
71,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 239 | 239 |
Nyckelvidd 1 | 14 | 14 |
Nyckelvidd 2 | 15 | 15 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 | 22 |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 | 23 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |