{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 25 mm | |
Nyckelvidd 2 | 28 mm | |
nyckellängd L | 346 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441782 | |
Tillverkarens nummer | 615950 25X28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 25X28 mm
på begäran
I lager
173 styck i lager
209,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
200,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 346 | 346 |
Nyckelvidd 1 | 25 | 25 |
Nyckelvidd 2 | 28 | 28 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 | 36 |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 | 40 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |