{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
Totallängd L | 230 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 34,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 35,6 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 9,9 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 11 mm | |
Antal tänder | 5 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614845 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197416216 | |
Tillverkarens nummer | 614845 16X18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbelringspärrnyckel vinklad 15° 16X18 mm
på begäran
I lager
304 styck i lager
613,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
627,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Totallängd L | 230 | 258 |
maximal ringhöjd h2 | 11 | 23,5 |
maximal ring-⌀ D2 | 35,6 | 34 |
Omtagsvinkel | 5 | 5 |
Yta | mattförkromad | mattförkromad |
Nyckelvidd 1 | 16 | 16 |
Nyckelvidd 2 | 18 | 18 |