Dubbelringspärrnyckel vinklad 15°, Nyckelvidder: 10X11mm

Art-nr.: 614845 10X11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
257 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
Totallängd L 150 mm
maximal ring-⌀ D1 21,5 mm
maximal ring-⌀ D2 23,1 mm
maximal ringhöjd h1 7,6 mm
maximal ringhöjd h2 8,2 mm
Antal tänder 5
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614845 10X11
EAN/GTIN 4045197415882
Tillverkarens nummer 614845 10X11

Benämning

Utförande:

Sänksmidda med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen