{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Totallängd L | 170 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 24,6 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 26,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 8,9 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 9 mm | |
Antal tänder | 5 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614845 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197415899 | |
Tillverkarens nummer | 614845 12X13 |